{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Muldenvolumen | 600 l | |
Höhe | 1.099 mm | |
Länge | 1.458 mm | |
Breite | 855 mm | |
Schüttkanten Höhe mit Rollen | 843 mm | |
Kastenmaß Höhe | 735 mm | |
Kastenmaß Länge | 1.321 mm | |
Kastenmaß Breite | 794 mm | |
Einfahrt-Innenmaß Höhe | 72 mm | |
Einfahrt-Innenmaß Breite | 194 mm | |
Einfahrtaschen-Abstand B | 327 mm | |
Rad-⌀ | 200 mm | |
Tragfähigkeit | 750 kg | |
Gewicht | 95 kg | |
Produktart | Kippbehälter |
Artikelnummer | 919923 600 | |
EAN / GTIN | 4017976247038 | |
Herstellernummer | 4703A/7016 |