• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tischwagen mit 2 Ladeflächen 2742

Artikel-Nr.: 919820 2742
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 2742
Höhe 1.040 mm
Breite 1.135 mm
Tiefe 611 mm
Ladeflächenbreite 1.000 mm
Ladeflächentiefe 600 mm
Ladeflächenhöhe unten 200 mm
Ladeflächenhöhe oben 820 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse 2
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
Rad-⌀ 125 mm
Tragfähigkeit Ladefläche oben 80 kg
maximale Tragfähigkeit 300 kg
Material Rad TPE
Gewicht 36 kg
Norm EN 1757-3
Produktart Tischwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 919820 2742
EAN / GTIN 4017976021300
Herstellernummer 2742

Beschreibung

Ausführung:

Stahlrohr geschweißt, Böden aus Holzwerkstoffplatten mit Buchendekor-Oberfläche im Winkelstahlrahmen liegend, umlaufender Abrollrand 12 mm hoch.
2 Bock- und 2 Lenkrollen ⌀ 125 mm (mit Feststeller) und TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.

Norm:

EN 1757-3

Lackierung:

Brillantblau RAL 5007 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb