• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Räder mit elektrisch leitfähigen Reifen

Artikel-Nr.: 2182
auf Anfrage
Unbekannt
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
    Einsatzbereich Transportwagen
    Produktart Rad

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2182
    EAN / GTIN 4017976021829
    Herstellernummer 2182
    L-Nummer L90080 1105

    Beschreibung

    Ausführung:

    montiert

    Beschreibung:

    Mehrpreis für elektrisch leitfähige (antistatisch) TPE-ESD-Räder anstelle der Standard-Beräderung. Mehrpreis pro Wagen für Radgröße 125 x 32 mm. Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Nicht kreidend (spurlos).

    Merkmal:

    Radgröße (mm): 125 x 32
    Bereifung: TPE-ESD
    Hinweis: Mehrpreis auf Rollen Ø 125 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb