Schiebebügelwagen 1200

Artikel-Nr.: 919811 1200
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 1200
Höhe 910 mm
Breite 1.100 mm
Tiefe 450 mm
Ladeflächenbreite 850 mm
Ladeflächentiefe 450 mm
Ladeflächenhöhe 206 mm
Rad-⌀ 125 mm
Tragfähigkeit 250 kg
Material Rad TPE
Gewicht 14 kg
Produktart Schiebebügelwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 919811 1200
EAN / GTIN 4017976012001
Herstellernummer 1200

Beschreibung

Ausführung:

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Plattform aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor-Oberfläche.
2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller) und TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.

Norm:

EN 1757-3

Lackierung:

Brillantblau RAL 5007 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb