Schiebebügelwagen 1202

Artikel-Nr.: 919811 1202
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 1202
Höhe 910 mm
Breite 1.250 mm
Tiefe 600 mm
Ladeflächenbreite 1.000 mm
Ladeflächentiefe 600 mm
Ladeflächenhöhe 206 mm
Rad-⌀ 125 mm
Tragfähigkeit 250 kg
Material Rad TPE
Gewicht 19 kg
Produktart Schiebebügelwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 919811 1202
EAN / GTIN 4017976012025
Herstellernummer 1202

Beschreibung

Ausführung:

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Plattform aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor-Oberfläche.
2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller) und TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.

Norm:

EN 1757-3

Lackierung:

Brillantblau RAL 5007 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb