• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlingenwagen 12

Artikel-Nr.: 918601 12
12
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Konstruktionsausführung: Stahlrohrkonstruktion
  • Höhenverstellung im Raster: 50
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetails

Technische Daten

Konstruktionsausführung Stahlrohrkonstruktion
Höhenverstellung im Raster 50 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Typ 1700/12
Höhe 1.700 mm
Breite 1.100 mm
Breite ohne Griff 1.000 mm
Tiefe 700 mm
Nutzhöhe 1.370 mm
Nutzbreite 920 mm
Einhängeraster 50 mm
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
Anzahl Lenkrollen ohne Festbremse 2
Rad-⌀ 125 mm
maximale Tragfähigkeit 200 kg
Material Rollen spurloser Polyurethan-Laufbelag
Gewicht 40 kg
Produktart Schlingenwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 918601 12
EAN / GTIN 4062406098070
Herstellernummer 918601 12

Beschreibung

Ausführung:

Rahmen und Aufbau aus 4-kant-Stahlrohr mit Stahlblechboden. Einhängeschlitze im Rahmen an Vorder- und Rückseite (50-mm-Raster) zur Aufnahme von Fachboden, Multifunktionsschiene etc. in der Größe 1000 mm. Gewindebuchsen an der Rahmeninnenseite für Lochblechmontage. 4 Lenkrollen (2 mit Feststellbremse, ⌀ 125 mm) mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, rollengelagerte Naben und ein großer Schiebegriff mit 2K Haptoprene-Ummantelung sorgen für ein sicheres Handling.

Verwendung:

Bestückung mit Ablageböden, Behälterleisten, Zeichnungshaltern, Multifix-Schiene, Traverse und Lochwänden der Gr. 1000 möglich.

Lieferumfang:

918590 Gr. 1700 Materialwagen,
918603 Gr. 950 Traverse,
918604 Gr. 75 Zusatzhaken 75 mm,
918604 Gr. 150 Zusatzhaken 150 mm.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb