• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Traverse, passend für Nutzbreite: 920mm

Artikel-Nr.: 918603 920
920
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Nutzbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breite 920 mm
Einbauhöhe 240 mm
Anzahl Vorkehrung für Zusatzhaken 12
passend für Typ 1000
Einsatzbereich Transportwagen
Gewicht 2,5 kg
Produktart Holm / Traverse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 918603 920
EAN / GTIN 4062406098087
Herstellernummer 918603 920

Beschreibung

Ausführung:

Aus robustem Stahlrohr.

Passend für:

Zum Einschrauben in den Schlingenwagen Nr. 918601 Gr. 12 und in den Materialwagen Nr. 918590.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb