• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schiebegriff, Farbe: BLUE

Artikel-Nr.: 920135 BLUE
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 350 mm
Tiefe 110 mm
Material Überzug Haptoprene
Farbe Griff RAL 5011 stahlblau
Farbe Überzug anthrazit
Einsatzbereich Materialwagen
Produktart Griff

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 920135 BLUE
EAN / GTIN 4045197980335
Herstellernummer 920135 BLUE

Beschreibung

Ausführung:

Stahlkonstruktion mit 2K-Haptoprene-Ummantelung.
Farbe: Gr. BLUE - stahlblau. Gr. BLACK - anthrazit.
 

Passend für:

Workstation-Wagen Nr. 921820, 921860; Schlingenwagen Nr. 921880 und 918601; Magazinwagen Nr. 922010 und 918610; Montagewagen Nr. 918583; Cleaning Point Nr. 987121. Materialwagen Nr. 918590, 918595.

Lieferumfang:

Inklusive 2 Befestigungsschrauben.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb