• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Montagewagen, Typ: TB3/0

Artikel-Nr.: 918583 TB3/0
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Höhenverstellung im Raster: 50

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhenverstellung im Raster 50 mm
Typ TB3/0
Höhe 1.200 mm
Breite 1.225 mm
Tiefe 710 mm
Nutzhöhe 900 mm
Nutzbreite 1.000 mm
Nutztiefe 700 mm
Einhängeraster 50 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse 2
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
Rad-⌀ 125 mm
maximale Tragfähigkeit 250 kg
Gewicht 27,2 kg
Produktart Materialwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 918583 TB3/0
EAN / GTIN 4045197684158
Herstellernummer 918583 TB3/0

Beschreibung

Ausführung:

Stabil geschweißter Stahlrohrrahmen. Zur modularen Aufnahme von Trägerschienen für Sichtlagerkästen. Doppelseitige Nutzung möglich, 8 Trägerschienen können pro Seite eingehängt werden (Nutzhöhen der Boxen beachten). Trägerschienen können im Raster von 50 mm eingehängt werden und haben eine Tragfähigkeit von 30 kg. Ergonomischer 2K-Haptoprene-Schiebegriff. 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller), mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, rollengelagerte Naben.

Lieferumfang:

leer.

Lackierung:

Silber pulverbeschichtet.

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb