Montagewagen TB3/90

Artikel-Nr.: 918583 TB3/90
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Höhenverstellung im Raster: 50

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhenverstellung im Raster 50 mm
Typ TB3/90
Höhe 1.200 mm
Breite 1.225 mm
Tiefe 710 mm
Nutzhöhe 900 mm
Nutzbreite 1.000 mm
Nutztiefe 700 mm
Einhängeraster 50 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse 2
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
Rad-⌀ 125 mm
Anzahl Sichtlagerkasten 90
maximale Tragfähigkeit 250 kg
Gewicht 27,2 kg
Produktart Materialwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 918583 TB3/90
EAN / GTIN 4045197684165
Herstellernummer 918583 TB3/90

Beschreibung

Ausführung:

Stabil geschweißter Stahlrohrrahmen. Zur modularen Aufnahme von Trägerschienen für Sichtlagerkästen. Doppelseitige Nutzung möglich, 8 Trägerschienen können pro Seite eingehängt werden (Nutzhöhen der Boxen beachten). Trägerschienen können im Raster von 50 mm eingehängt werden und haben eine Tragfähigkeit von 30 kg. Ergonomischer 2K-Haptoprene-Schiebegriff. 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller), mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, rollengelagerte Naben.

Lieferumfang:

Bestückt mit 12× Trägerschienen Nr. 918584 Gr. TB3, 54× Sichtlagerkästen rot Nr. 963321 Gr. SB5 und 36× Sichtlagerkästen blau Nr. 963321 Gr. SB4.

Lackierung:

Silber pulverbeschichtet.

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb