Montagewagen, Typ: TB3/G96

Artikel-Nr.: 918583 TB3/G96
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Höhenverstellung im Raster: 50

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhenverstellung im Raster 50 mm
Typ TB3/G96
Höhe 1.200 mm
Breite 1.225 mm
Tiefe 710 mm
Nutzhöhe 900 mm
Nutzbreite 1.000 mm
Nutztiefe 700 mm
Einhängeraster 50 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse 2
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
Rad-⌀ 125 mm
Anzahl Sichtlagerkasten 96
maximale Tragfähigkeit 250 kg
Gewicht 27,2 kg
Produktart Materialwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 918583 TB3/G96
EAN / GTIN 4045197693914
Herstellernummer 918583 TB3/G96

Beschreibung

Ausführung:

Stabil geschweißter Stahlrohrrahmen. Zur modularen Aufnahme von Trägerschienen für Sichtlagerkästen. Doppelseitige Nutzung möglich, 8 Trägerschienen können pro Seite eingehängt werden (Nutzhöhen der Boxen beachten). Trägerschienen können im Raster von 50 mm eingehängt werden und haben eine Tragfähigkeit von 30 kg. Ergonomischer 2K-Haptoprene-Schiebegriff. 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller), mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, rollengelagerte Naben.

Lieferumfang:

Bestückt mit 12× Trägerschienen Nr. 918584 Gr. TB3, 48× GARANT Sichtlagerkästen Nr. 963301 Gr. AA1 und 48× GARANT Sichtlagerkästen Nr. 963301 Gr. AB1.

Lackierung:

Silber pulverbeschichtet.

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb