• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstattwagen ToolCar mit ComfortClose 6

Artikel-Nr.: 914524 6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schubladen Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 30
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Schubladen Einzelentriegelung: Einhand
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 30 kg
    Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
    Schubladenauszug Auszugsperre
    Schubladen Einzelentriegelung Einhand
    Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
    Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G 20×16G
    Schubladen Nutzfläche in G 20×16
    Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
    Serie ToolCar; Werkstattwagen ToolCar
    Höhe 1.000 mm
    Breite 800 mm
    Tiefe 500 mm
    Schubladen Nutzbreite 500 mm
    Schubladen Nutztiefe 400 mm
    Schubladen Nutzbreite in G 20
    Schubladen Nutztiefe in G 16
    Anzahl Schubladen 6
    Gewicht 78 kg
    Produktart Werkstattwagen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 914524 6
    EAN / GTIN 4045197892140
    Herstellernummer 914524 6

    Beschreibung

    Ausführung:

    Der Werkstattwagen ToolCar mit kratzfester, rutschhemmender und äußerst oberflächenschonender GARANT GridLine Matte. Einfacher Austausch der Ablage gegen andere Arbeitsplatten (z.B. Bambus) oder gegen eine Bambusarbeitsplatte mit Schraubstock. Wertfach / Seitenfach zentral verriegelbar zusammen mit Schubladen. Schubladenfronten und Wagenholme sind mit Stoßfängern aus LDPE verkleidet. Bei Kollision verhindern sie Beschädigung von empfindlichen Oberflächen und Werkstücken.
    GARANT ComfortClose. Schubladen mit Selbsteinzug und Dämpfung.

    Bestückung:

    Schubladen-Fronthöhe: 75; 75; 75; 125; 200; 200 mm

    Lieferumfang:

    Inklusive Unterteilungen:
    je 75 mm Schublade 1 Schlitztrennleiste Nr. 951510 Gr. 75,
    je 125 mm Schublade 1 Schlitztrennleiste Nr. 951510 Gr. 125.

    Lackierung:

    Zweifarbig pulverbeschichtet, silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016.

    Hinweis:

    Für Schubladen Höhe 200 mm passen nun auch Schlitztrennleisten Nr. 951510 Gr. 200, ebenso Randleisten Nr. 951560 Gr. 200 und Steck-Trennwände Nr. 951741951821 je in Gr. 200.
    Weiteres Zubehör und Einteilungsmaterial finden Sie in Gruppe 95.
    Passendes Einteilungsmaterial:
    Schlitz-Randleisten Nr. 951560 Gr. 75; Gr. 125 und Gr. 200;
    Schlitztrennleisten Nr. 951510 Gr. 75; Gr. 125 und Gr. 200;
    Steck-Trennwände Nr. 951721951821 Gr. 75; Nr. 951731951821 Gr. 125 und Nr. 951741951821 Gr. 200.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb