• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Alcantara Werkstattwagen ToolCar Sonderedition 7

Artikel-Nr.: 914521 7
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 40
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Schubladen Einzelentriegelung: Einhand
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 40 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Schubladenauszug Auszugsperre
Schubladen Einzelentriegelung Einhand
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G 20×16G
Schubladen Nutzfläche in G 20×16
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Serie ToolCar; Werkstattwagen ToolCar
Höhe 1.000 mm
Breite 800 mm
Tiefe 500 mm
Schubladen Nutzbreite 500 mm
Schubladen Nutztiefe 400 mm
Schubladen Nutzbreite in G 20
Schubladen Nutztiefe in G 16
Anzahl Schubladen 7
Gewicht 87 kg
Produktart Werkstattwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 914521 7
EAN / GTIN 4067263108566
Herstellernummer 914521 7

Beschreibung

Ausführung:

Die antharazitfarbene Sonderedition des Werkstattwagens ToolCar besitzt mit Alcantara-Leder überzogene Holme und Schiebegriff. Mit Bambusarbeitsplatte und eingelassener Edelstahlplakette, auf der die laufende Nummer des Wagens vermerkt ist. Von der Sonderedition gibt es nur 50 Stück.
Mit zentral verriegelbarem Wertfach/Seitenfach. 100% Vollauszug-Schubladen mit 40 kg Tragfähigkeit und
Einzelauszug-Sicherung. Mit seitlichen Lochwänden □ 9×9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Easyfix
Haken und Haltern, sowie Lochwand-Zubehör.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe: 75; 75; 75; 75; 125; 125; 200 mm

Lieferumfang:

Inklusive Unterteilungen:
je 75 mm Schublade 1 Schlitztrennleiste Nr. 951510 Gr. 75,
je 125 mm Schublade 1 Schlitztrennleiste Nr. 951510 Gr. 125.

Lackierung:

Anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet. Holme und Schiebegriff mit Alcantara-Leder.

Hinweis:

Für Schubladen Höhe 200 mm passen nun auch Schlitztrennleisten Nr. 951510 Gr. 200, ebenso Randleisten Nr. 951560 Gr. 200 und Steck-Trennwände Nr. 951741951821 je in Gr. 200.
Weiteres Zubehör und Einteilungsmaterial finden Sie in Gruppe 95.
Passendes Einteilungsmaterial:
Schlitz-Randleisten Nr. 951560 Gr. 75; Gr. 125 und Gr. 200;
Schlitztrennleisten Nr. 951510 Gr. 75; Gr. 125 und Gr. 200;
Steck-Trennwände Nr. 951721951821 Gr. 75; Nr. 951731951821 Gr. 125 und Nr. 951741951821 Gr. 200.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb