{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Querschnitt der Gleitschiene | 20×5 mm | |
Spreizweite | 75 mm - 535 mm | |
Spannweite | 450 mm | |
Ausladung | 85 mm | |
maximale Spannkraft | 1.200 Nm | |
Produktart | Zwinge |
Artikelnummer | 860280 450 | |
EAN / GTIN | 4008158028545 | |
Herstellernummer | DUO45-8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Umschaltbare Einhandzwinge 450 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
33,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
356 Stück sofort lieferbar
28,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ausladung | 85 | 90 |
maximale Spannkraft | 1.200 | |
Querschnitt der Gleitschiene | 20×5 | 20×6 |
Spannweite | 450 | 450 |
Spreizweite | 75 ;535 | 200 ;715 |
Produktart | Zwinge | Zwinge |