Umschaltbare Einhandzwinge, Spannweite: 650mm

Artikel-Nr.: 860280 650
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spannweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Querschnitt der Gleitschiene 20×5 mm
Spreizweite 75 mm - 685 mm
Spannweite 650 mm
Ausladung 85 mm
maximale Spannkraft 1.200 Nm
Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 860280 650
EAN / GTIN 4008158028552
Herstellernummer DUO65-8

Beschreibung

Ausführung:

Schiene aus gezogenem Stahl, brüniert. Gleitbügel, Festbügel, Gehäuse und Pumphebel aus glasfaserverstärktem Polyamid (bruchfest). Große, plane Spannflächen ermöglichen Spannen rund um die Schiene. Praktischer Drehknopf für schnelles Umstellen von Spannen auf Spreizen. Mit Lösehebel für Schnellverstellung.

Verwendung:

Universell verwendbar, komfortable Einhandbedienung für geringeren Spanndruck (bis 1200 N). Spannen und Spreizen mit Schnellumstellung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb