Umsteckbare Einhandzwinge 450 mm

Artikel-Nr.: 860286 450
auf Anfrage
Sofort lieferbar
356 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spannweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Querschnitt der Gleitschiene 20×6 mm
Spreizweite 200 mm - 715 mm
Spannweite 450 mm
Ausladung 90 mm
Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 860286 450
EAN / GTIN 4062406276607
Herstellernummer 860286 450

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisch geformter 2-Komponenten-Kunststoffgriff, brünierte Schiene aus gezogenem Stahl. Werkzeuglos zum Spreizen, dank intelligenter Lösemechanik am Oberteil, umsteckbar. Mit Lösehebel für Schnellverstellung.

Verwendung:

Universell einsetzbar, komfortable Einhandbedienung für Spanndruck (bis 2000 N).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb