Temperguss-Schraubzwinge 400 mm

Artikel-Nr.: 860050 400
auf Anfrage
Sofort lieferbar
67 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spannweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannweite 400 mm
Querschnitt der Gleitschiene 32×10 mm
Ausladung 175 mm
Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 860050 400
EAN / GTIN 4045197559661
Herstellernummer 860050 400

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige Temperguss-Spannarme; starke prismatische Profilstahl-Gleitschiene, geriffelt, galvanisch verzinkt. Leichtgängige Stahlspindel, brüniert mit Trapezgewinde und beweglicher Druckplatte. Moment-Schnellverstellung, sicher spannend.
Beweglicher Spannarm mit Rutschsicherung, die ein unbeabsichtigtes Loslösen der gespannten Schraubzwinge verhindert. Bewegliche, werkzeuglos wechselbare Druckplatte ab Gr. 160.
Bewegliche Druckplatte mit integrierter Spindelsicherung verhindert Lösen der Spindel bei Vibrationen. Maximale Kraftübertragung durch Kraftheft mit griffiger Haptoprene-Oberfläche und schlagzähem PP-Kern. Rutschfeste Oberflächenstruktur auch bei nassen, öligen Händen.
Mit Kunststoff-Schutzkappe an der Druckfläche.

Norm:

DIN 5117

Ersatzteil:

Schutzkappe Nr. 860051.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Temperguss-Schraubzwinge  400 mm

Temperguss-Schraubzwinge 400 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
67 Stück sofort lieferbar
49,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
148 Stück sofort lieferbar
43,90 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
33,30 €
Ausladung 175 mm 175 mm 120 mm
Querschnitt der Gleitschiene 32×10 mm 32×10 mm 29×9 mm
Spannweite 400 mm 400 mm 400 mm
Produktart Zwinge Zwinge Zwinge

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb