Temperguss-Schraubzwinge 250 mm

Artikel-Nr.: 860050 250
auf Anfrage
Sofort lieferbar
110 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spannweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannweite 250 mm
Querschnitt der Gleitschiene 29×9 mm
Ausladung 120 mm
Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 860050 250
EAN / GTIN 4045197559647
Herstellernummer 860050 250

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige Temperguss-Spannarme; starke prismatische Profilstahl-Gleitschiene, geriffelt, galvanisch verzinkt. Leichtgängige Stahlspindel, brüniert mit Trapezgewinde und beweglicher Druckplatte. Moment-Schnellverstellung, sicher spannend.
Beweglicher Spannarm mit Rutschsicherung, die ein unbeabsichtigtes Loslösen der gespannten Schraubzwinge verhindert. Bewegliche, werkzeuglos wechselbare Druckplatte ab Gr. 160.
Bewegliche Druckplatte mit integrierter Spindelsicherung verhindert Lösen der Spindel bei Vibrationen. Maximale Kraftübertragung durch Kraftheft mit griffiger Haptoprene-Oberfläche und schlagzähem PP-Kern. Rutschfeste Oberflächenstruktur auch bei nassen, öligen Händen.
Mit Kunststoff-Schutzkappe an der Druckfläche.

Norm:

DIN 5117

Ersatzteil:

Schutzkappe Nr. 860051.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Temperguss-Schraubzwinge  250 mm

Temperguss-Schraubzwinge 250 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
110 Stück sofort lieferbar
32,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
312 Stück sofort lieferbar
29,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
27,50 €
Ausladung 120 mm 120 mm 100 mm
Querschnitt der Gleitschiene 29×9 mm 29×9 mm 27×7 mm
Spannweite 250 mm 250 mm 250 mm
Produktart Zwinge Zwinge Zwinge

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb