• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Temperguss-Schraubzwinge 2000 mm

Artikel-Nr.: 860050 2000
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Spannweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannweite 2.000 mm
Querschnitt der Gleitschiene 35×11 mm
Ausladung 120 mm
Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 860050 2000
EAN / GTIN 4045197559739
Herstellernummer 860050 2000

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige Temperguss-Spannarme; starke prismatische Profilstahl-Gleitschiene, geriffelt, galvanisch verzinkt. Leichtgängige Stahlspindel, brüniert mit Trapezgewinde und beweglicher Druckplatte. Moment-Schnellverstellung, sicher spannend.
Beweglicher Spannarm mit Rutschsicherung, die ein unbeabsichtigtes Loslösen der gespannten Schraubzwinge verhindert. Bewegliche, werkzeuglos wechselbare Druckplatte ab Gr. 160.
Bewegliche Druckplatte mit integrierter Spindelsicherung verhindert Lösen der Spindel bei Vibrationen. Maximale Kraftübertragung durch Kraftheft mit griffiger Haptoprene-Oberfläche und schlagzähem PP-Kern. Rutschfeste Oberflächenstruktur auch bei nassen, öligen Händen.
Ohne Schutzkappe.

Norm:

DIN 5117

Ersatzteil:

Schutzkappe Nr. 860051.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Temperguss-Schraubzwinge  2000 mm

Temperguss-Schraubzwinge 2000 mm

auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
97,20 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
86,60 €
Ausladung 120 mm 120 mm
Querschnitt der Gleitschiene 35×11 mm 35×11 mm
Spannweite 2.000 mm 2.000 mm
Produktart Zwinge Zwinge

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb