Taschenwerkzeug 90X

Artikel-Nr.: 846050 90X
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ganze Länge 93 mm
    Breite 23,5 mm
    Höhe 14,9 mm
    Anzahl Funktionen 9
    Material Schalengriff Alox, gerippt
    Farbe Silber
    Gewicht 95 g
    Klinge feststellbar nein
    Einhandklinge nein
    Produktart Multifunktionsmesser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 846050 90X
    EAN / GTIN 7611160054982
    Herstellernummer 0.8231.26

    Beschreibung

    Ausführung:

    Original Schweizer Taschen- und Multifunktionswerkzeuge in unübertroffener Qualität, Präzision, Anwenderfreundlichkeit und Funktionalität.

    Funktion:

    1. große Klinge
    2. Stech-Reib-Ahle
    3. Dosenöffner mit
    4. − kleinem Schraubendreher
    5. Kapselheber mit
    6. − Schraubendreher
    7. − Drahtabisolierer
    8. Schere
    9. Ring

    Verwendung:

    Als Universalwerkzeug und „Helfer in der Not“, ein Muss für jeden Werkzeugschrank und jede Werkzeugtasche.

    Hinweis:

    Bitte beachten Sie länderspezifische Waffengesetze!
    Deutschland − WaffG § 42a Absatz 1 Nr. 3 erlaubt das Führen von Einhandmessern nur zur Berufsausübung, Brauchtumspflege oder Sportausübung.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb