Taschenwerkzeug 90C

Artikel-Nr.: 846050 90C
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 91 mm
Anzahl Funktionen 32
Material Schalengriff ABS / Cellidor
Gewicht 153 g
Klinge feststellbar nein
Einhandklinge nein
Produktart Multifunktionsmesser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 846050 90C
EAN / GTIN 7611160105813
Herstellernummer 1.7725.T

Beschreibung

Ausführung:

Original Schweizer Taschen- und Multifunktionswerkzeuge in unübertroffener Qualität, Präzision, Anwenderfreundlichkeit und Funktionalität.

Funktion:

  1. große Klinge
  2. kleine Klinge
  3. Korkenzieher
  4. Dosenöffner mit
  5. − kleinem Schraubendreher
  6. Kapselheber mit
  7. − Schraubendreher
  8. − Drahtabisolierer
  9. Stech-Bohr-Nähahle
  10. Ring
  11. Pinzette
  12. Zahnstocher
  13. Bit-Schlüssel mit
  14. − 5 mm Innensechskant für D-SUB-Steckverbinder
  15. − 4 mm Innensechskant für Bits
  16. Bit-Halter mit
  17. − Bit PZ 0
  18. − Bit PZ 1
  19. − Bit Schlitz 4 mm
  20. − Bit PH 2
  21. − Bit 6-Kant SW 4 mm für Innensechskant-Schrauben
  22. − Bit TX 8
  23. − Bit TX 10
  24. − Bit TX 15
  25. Druckkugelschreiber
  26. Stecknadel, INOX
  27. Mini-Schraubendreher
  28. Kombizange mit
  29. − Drahtschneider
  30. − Hülsenpresser
  31. Schere
  32. Mehrzweckhaken

Verwendung:

Als Universalwerkzeug und „Helfer in der Not“, ein Muss für jeden Werkzeugschrank und jede Werkzeugtasche.

Hinweis:

Bitte beachten Sie länderspezifische Waffengesetze!
Deutschland − WaffG § 42a Absatz 1 Nr. 3 erlaubt das Führen von Einhandmessern nur zur Berufsausübung, Brauchtumspflege oder Sportausübung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb