Taschenwerkzeug 120R

Artikel-Nr.: 846050 120R
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 111 mm
Anzahl Funktionen 14
Material Schalengriff Polyamid
Gewicht 167 g
Klinge feststellbar ja
Einhandklinge ja
Produktart Multifunktionsmesser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 846050 120R
EAN / GTIN 7611160003539
Herstellernummer 0.8623.MWN

Beschreibung

Ausführung:

Original Schweizer Taschen- und Multifunktionswerkzeuge in unübertroffener Qualität, Präzision, Anwenderfreundlichkeit und Funktionalität.
Bei der Entwicklung des RescueTool Taschenmessers wurde über Jahre hinweg mit professionellen Rettungskräften zusammengearbeitet. Es ist mit einem Gurtenschneider, einem Scheibenzertrümmerer und einer Frontscheibensäge für Verbundglas ausgestattet und jedes Werkzeug eignet sich sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder.

Funktion:

  1. Einhand-Feststellklinge mit 2/3 Wellenschliff
  2. Schraubendreher für Phillips
  3. Scheibenzertrümmerer
  4. feststellbarer Kapselheber mit
  5. − Schraubendreher / Kistenöffner
  6. − Drahtabisolierer
  7. Stech-Bohrahle
  8. Gurtenschneider
  9. Ring
  10. Pinzette
  11. Zahnstocher
  12. Frontscheibensäge für Verbundglas
  13. nachleuchtende Schalen
  14. Nylon-Kordel

Verwendung:

Als Universalwerkzeug und „Helfer in der Not“, ein Muss für jeden Werkzeugschrank und jede Werkzeugtasche.

Lieferumfang:

inkl. Nylon-Gürteletui.

Hinweis:

Bitte beachten Sie länderspezifische Waffengesetze!
Deutschland − WaffG § 42a Absatz 1 Nr. 3 erlaubt das Führen von Einhandmessern nur zur Berufsausübung, Brauchtumspflege oder Sportausübung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb