Schneidhilfe 600 mm

Artikel-Nr.: 845360 600
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Länge 600 mm
    Breite der Auflage 40 mm
    Höhe Fingerschutzblende 18,5 mm
    Produktart Lineal

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 845360 600
    EAN / GTIN 4975364163981
    Herstellernummer CTG-SL600

    Beschreibung

    Ausführung:

    Leichter Aluminium-Hohlkörper mit Fingerschutzblende und Edelstahlschiene als Ziehkante für Klingen. Gummierte Soft-Unterlage verhindert ein Wegrutschen sowie Verkratzen des Schneidguts.

    Verwendung:

    Gewährleistet einen sicheren und geraden Schnitt. Schnelles Messen am Schneidgut durch Linealfunktion.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb