Präzisions-Messer mit 1 Klinge P2A

Artikel-Nr.: 845350 P2A
auf Anfrage
Sofort lieferbar
118 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung P2A
    Länge ohne Klinge 118 mm
    Anzahl Klingen 1
    Produktart Präzisions-Messer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 845350 P2A
    EAN / GTIN 4250099935103
    Herstellernummer 2514.00-2210

    Beschreibung

    Ausführung:

    Präzisions-Messer mit auswechselbarer Klinge für feinstes Schneiden. Schutzkappe mit integriertem Sechskant-Schlüssel für den Klingenwechsel. 100% made in Germany.
    Schlankes Messer für feinste Schnitte. Griff aus Zinkdruckguss mit TPE-Einsatz für optimalen Grip.

    Verwendung:

    Für das Entgraten von Kunststoffteilen und alle präzisen Schneidaufgaben.

    Lieferumfang:

    Griff inklusive 1 Universalklinge Nr. 845355 Gr. 50 und Schutzkappe mit integriertem Sechskant-Schlüssel.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb