Präzisions-Klingen-Set 100-teilig, Typ: 53

Artikel-Nr.: 845355 53
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Sicherheitsspender

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Sicherheitsspender
Klingenlänge 32,8 mm
Klingenbreite 5,7 mm
Klingenstärke 0,5 mm
Anzahl Klingen 100
Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 845355 53
EAN / GTIN 4250099934533
Herstellernummer 512.053-2193

Beschreibung

Ausführung:

Maßhaltige Klingen aus hochlegiertem Kohlenstoff-Stahl mit hervorragender Schärfe und Schnitthaltigkeit.
Extra spitze Form für feinste Schneidaufgaben.

Passend für:

Mozart Präzisions-Messer Nr. 845350.

Lieferumfang:

100 Klingen im Sicherheitsspender.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb