Präzisions-Messer mit 1 Klinge, Typ: P1A

Artikel-Nr.: 845350 P1A
auf Anfrage
Sofort lieferbar
137 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung P1A
Länge ohne Klinge 138 mm
Anzahl Klingen 1
Produktart Präzisions-Messer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 845350 P1A
EAN / GTIN 4250099938289
Herstellernummer 2515.00-2410

Beschreibung

Ausführung:

Präzisions-Messer mit auswechselbarer Klinge für feinstes Schneiden. Schutzkappe mit integriertem Sechskant-Schlüssel für den Klingenwechsel. 100% made in Germany.
Kräftiges, ergonomisches Messer für feine Schnitte. Griff ummantelt mit TPE für optimalen Grip.

Verwendung:

Für das Entgraten von Kunststoffteilen und alle präzisen Schneidaufgaben.

Lieferumfang:

Griff inklusive 1 Universalklinge Nr. 845355 Gr. 50 und Schutzkappe mit integriertem Sechskant-Schlüssel.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb