Universal-Messer mit Zink-Druckguss-Griff 18 mm, ganze Länge: 160mm

Artikel-Nr.: 845039 160
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 990 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Klingenlänge 100 mm
Klingenbreite 18 mm
Klingenstärke 0,5 mm
ganze Länge 160 mm
Anzahl Abbrechstufen 8
Werkstoff Griff Zink-Druckguss
Produktart Cuttermesser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 845039 160
EAN / GTIN 4062406566111
Herstellernummer 845039 160
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Ein-/ ausschiebbare Qualitätsklinge mit extremer Schärfe und hoher Standzeit in präziser Metallführung, arretiert automatisch.

Vorteil:

Zink-Druckguss-Griff: Hohe Belastbarkeit und Härte und zugleich sehr leicht. Herausragende Korrosionsbeständigkeit, nicht funkenschlagend und nicht magnetisch.

Ersatzteil:

Ersatzklingen siehe Nr. 845010 Gr. 10; 845015 Gr. 10; 845016 Gr. 10; 845018 Gr. 50; 845019 Gr. 50; 845021 Gr. 10; 845023 Gr. 50.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb