Schaber SCRAPEX ARGENTAX mit 1 Klinge

Artikel-Nr.: 837740
auf Anfrage
Sofort lieferbar
515 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Klingenbreite 39 mm
ganze Länge 165 mm
Produktart Schaber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 837740
EAN / GTIN 4002632906183
Herstellernummer 693040M-23

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomischer Schaber mit abgerundetem Griffende, für Rechts- und Linkshänder. Einfacher und werkzeugloser Klingenwechsel (Ersatzklingen Nr. 837745 / 837746).
Sicherer Transport und Aufbewahrung durch aufsteckbare Schutzkappe.

Verwendung:

Zur Rückstandsentfernung, z.B. von Etiketten, auf glatten Oberflächen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile