Gürteltasche mit Clip, Typ: L

Artikel-Nr.: 842200 L
auf Anfrage
Sofort lieferbar
386 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 215 mm
Breite 68 mm
Höhe 40 mm
Material Nylon
Befestigung Gürtelclip; Klettverschluss
Waschen 40 °C Buntwäsche
Produktart Tasche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 842200 L
EAN / GTIN 4002632800306
Herstellernummer 992208

Beschreibung

Ausführung:

Die robusten Gürteltaschen aus strapazierfähigem Nylon sind exakt auf die MARTOR Messer und Scheren abgestimmt. Befestigungsmöglichkeit per Clip oder Klettverschluss.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb