Ersatz-Druckschraube für Rund-Blechlocher, Gewinde-⌀ / Länge: 6/30mm

Artikel-Nr.: 834040 6/30
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde-⌀ / Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schraubenabmessungen M6×30
Schlüsselweite Innensechskant Gr. 5 mm
passend für Rund-Blechlocher ⌀ 12,5 mm
Produktart Schraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 834040 6/30
EAN / GTIN 2050000996658
Herstellernummer 834040 6/30

Beschreibung

Ausführung:

Metrisches Gewinde.

Passend für:

Rund-Blechlocher Nr. 834000.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb