Ersatz-Druckschraube für Rund-Blechlocher 10/45 mm

Artikel-Nr.: 834040 10/45
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde-⌀ / Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schraubenabmessungen M10×1×45
Schlüsselweite 17 mm
passend für Rund-Blechlocher ⌀ 16,5 − 25,5 mm
Produktart Schraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 834040 10/45
EAN / GTIN 2050000996672
Herstellernummer 834040 10/45

Beschreibung

Ausführung:

Metrisches Gewinde.

Passend für:

Rund-Blechlocher Nr. 834000.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb