Ersatz-Druckschraube für Rund-Blechlocher, Gewinde-⌀ / Länge: 16/70mm

Artikel-Nr.: 834040 16/70
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde-⌀ / Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schraubenabmessungen M16×1,5×70
Schlüsselweite 24 mm
passend für Rund-Blechlocher ⌀ 40,5 − 45 mm
Produktart Schraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 834040 16/70
EAN / GTIN 2050000996702
Herstellernummer 834040 16/70

Beschreibung

Ausführung:

Metrisches Gewinde.

Passend für:

Rund-Blechlocher Nr. 834000.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb