{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ | 8 mm | |
Gesamtlänge | 210 mm | |
Arbeitslänge | 150 mm | |
Schneidstoff | HM | |
Einsatz mit Schlag / kein Schlag | Schlagbohren | |
Schaft | SDS Plus | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Produktart | Steinbohrer |
Artikelnummer | 789000 8X210 | |
EAN / GTIN | 4002395308880 | |
Herstellernummer | 4932307072 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus, ⌀ × Gesamtlänge: 8X210mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
230 Stück sofort lieferbar
6,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
288 Stück sofort lieferbar
70,03 DKK
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
101 Stück sofort lieferbar
33,67 DKK
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Schaft | SDS Plus | SDS Plus | SDS Plus |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Einsatz mit Schlag / kein Schlag | Schlagbohren | Slagboring | Slagboring |
Produktart | Steinbohrer | Stenbor | Stenbor |