{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ | 15 mm | |
ganze Länge | 260 mm | |
Spirallänge | 200 mm | |
Schneidstoff | HM | |
Einsatz mit Schlag / kein Schlag | Schlagbohren | |
Schaft | SDS Plus | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Produktart | Steinbohrer |
Artikelnummer | 789000 15X260 | |
EAN / GTIN | 4002395312207 | |
Herstellernummer | 4932344300 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus 15X260 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
78 Stück sofort lieferbar
14,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
25,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
12,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
ganze Länge | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
Schaft | SDS Plus | SDS Plus | SDS Plus |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Spirallänge | 200 mm | 210 mm | 210 mm |
Einsatz mit Schlag / kein Schlag | Schlagbohren | Schlagbohren | Schlagbohren |
Produktart | Steinbohrer | Steinbohrer | Steinbohrer |