{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ | 6 mm | |
ganze Länge | 160 mm | |
Spirallänge | 100 mm | |
Schneidstoff | HM | |
Einsatz mit Schlag / kein Schlag | Schlagbohren | |
Schaft | SDS Plus | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Produktart | Steinbohrer |
Artikelnummer | 789000 6X160 | |
EAN / GTIN | 4002395308859 | |
Herstellernummer | 4932307069 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus 6X160 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
923 Stück sofort lieferbar
4,12 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
759 Stück sofort lieferbar
7,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
275 Stück sofort lieferbar
3,16 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
ganze Länge | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Schaft | SDS Plus | SDS Plus | SDS Plus |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Spirallänge | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Einsatz mit Schlag / kein Schlag | Schlagbohren | Schlagbohren | Schlagbohren |
Produktart | Steinbohrer | Steinbohrer | Steinbohrer |