{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Bohrer-⌀ | 5 mm | |
Schneidstoff | HM | |
Einsatz mit Schlag / kein Schlag | kein Schlagbohren | |
Bit-Sechskantschaft | E 6,3 | |
Spirallänge | 39 mm | |
ganze Länge | 100 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Produktart | Mehrzweckbohrer |
Artikelnummer | 787047 5 | |
EAN / GTIN | 9002740000198 | |
Herstellernummer | 0027200500100 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() HM-Mehrzweck-Bitbohrer, 1/4 Zoll (E 6,3) 5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
7,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 695 Stück sofort lieferbar
3,13 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Bohrer-⌀ | 5 mm | 5 mm |
ganze Länge | 100 mm | 85 mm |
Schneidstoff | HM | HM |
Spirallänge | 39 mm | 50 mm |
Einsatz mit Schlag / kein Schlag | kein Schlagbohren | kein Schlagbohren |
Produktart | Mehrzweckbohrer | Mehrzweckbohrer |