HM-Mehrzweck-Bitbohrer, 1/4 Zoll (E 6,3), ⌀: 10mm

Artikel-Nr.: 787047 10
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HM
  • Einsatz mit Schlag / kein Schlag: kein Schlagbohren
  • Bit-Sechskantschaft: E 6,3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

10 mm
Schneidstoff HM
Einsatz mit Schlag / kein Schlag kein Schlagbohren
Bit-Sechskantschaft E 6,3
Arbeitslänge 80 mm
Gesamtlänge 120 mm
Anzahl Schneiden Z 2
Produktart Mehrzweckbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 787047 10
EAN / GTIN 9002740000228
Herstellernummer 0027201000100

Beschreibung

Ausführung:

Allseitig diamantgeschliffene Hartmetallplatte mit extrascharfen, superharten Schneiden. Patentiertes 4-fach-Stufenprofil für schnellen Bohrmehlabtransport.
HM-Mehrzweck-Bitbohrer, 1/4 Zoll (E 6,3).

Verwendung:

Präzises Drehbohren in Fliesen, Mauerwerk und Beton, Metall, Holz und Kunststoffe.

Hinweis:

Achtung − nur drehend (ohne Schlag) einsetzen!

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb