{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Bohrer-⌀ | 8 mm | |
Schneidstoff | HM | |
Einsatz mit Schlag / kein Schlag | kein Schlagbohren | |
Bit-Sechskantschaft | E 6,3 | |
Spirallänge | 60 mm | |
ganze Länge | 120 mm | |
Produktart | Mehrzweckbohrer |
Artikelnummer | 787001 8 | |
EAN / GTIN | 4058546287320 | |
Herstellernummer | 4932471104 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Hartmetall-Mehrzweckbohrer, 1/4 Zoll (E 6,3), Bohrer-⌀: 8mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
5,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 165 Stück sofort lieferbar
3,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrer-⌀ | 8 mm | 8 mm |
ganze Länge | 120 mm | 120 mm |
Schneidstoff | HM | HM |
Spirallänge | 60 mm | 80 mm |
Einsatz mit Schlag / kein Schlag | kein Schlagbohren | kein Schlagbohren |
Produktart | Mehrzweckbohrer | Mehrzweckbohrer |