• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Hartmetall-Mehrzweckbohrer-Satz, 1/4 Zoll (E 6,3), Anzahl Bohrer: 8

Artikel-Nr.: 787011 8
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 19.01.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Bohrer Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: HM
  • Einsatz mit Schlag / kein Schlag: kein Schlagbohren
  • Bit-Sechskantschaft: E 6,3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Bohrer 8
Schneidstoff HM
Einsatz mit Schlag / kein Schlag kein Schlagbohren
Bit-Sechskantschaft E 6,3
Bohrer-⌀ 4 mm - 10 mm
Produktart Mehrzweckbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 787011 8
EAN / GTIN 4058546287405
Herstellernummer 4932471112
Hersteller Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Ausführung:

Hartmetallplatte mit scharfgeschliffenen Schneiden und Mehrzweck- Schneidenwinkel. Durch Zentrieranschliff punktgenaues Anbohren auch auf harten Oberflächen. Schaft aus vergütetem Spezialstahl.

Verwendung:

Zum Bohren von verschiedenen Materialien, auch in einem Arbeitsgang:
  • Ziegel, Gasbeton, Leichtbaustoffe, Kunststoffe.
  • Fliesen, Keramik, Marmor, Glas.
  • Armiereisen in Beton.

Inhalt:

Bohrer Nr. 787001: je 1 St. Gr. 4; 5; 5; 6; 6; 8; 10; 12

Hinweis:

  • Achtung: Nur drehend (ohne Schlag) einsetzen!
  • Schnelleres Bohren und mehr Bohrlöcher pro Akku-Ladung, als mit Schlagbohrern.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb