{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Bohrer-⌀ | 6 mm | |
Schneidstoff | HM | |
Einsatz mit Schlag / kein Schlag | kein Schlagbohren | |
Bit-Sechskantschaft | E 6,3 | |
Spirallänge | 50 mm | |
ganze Länge | 100 mm | |
Produktart | Mehrzweckbohrer |
Artikelnummer | 787001 6 | |
EAN / GTIN | 4058546287245 | |
Herstellernummer | 4932471096 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Universalborr av hårdmetall, 1/4 tum (E 6,3) 6 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
103 Stück sofort lieferbar
NOK 62,87
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 299 Stück sofort lieferbar
NOK 43,05
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Borr-⌀ | 6 | 6 |
totallängd | 100 | 100 |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Skärmaterial | HM | VHM |
spirallängd | 50 | 60 |
Användning med slag/utan slag | kein Schlagbohren | inte slagborrning |
Produktslag | Mehrzweckbohrer | Universalborr |