• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steigschutzschiene mit Verbindungslasche Edelstahl

Artikel-Nr.: 77552
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 77552
EAN / GTIN 4031405775527
Herstellernummer 077552

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigschutzschiene mit Verbindungslasche

Merkmal:

  • Länge: 2800 mm
  • Material: Edelstahl V4A
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb