• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schienenaufsteckvorrichtung

Artikel-Nr.: 77563
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 77563
EAN / GTIN 4031405775633
Herstellernummer 077563
L-Nummer L90110 216
Hersteller MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Einstiegshilfe
  • Aus Edelstahl V4A gefertigt
  • Anschraubbar an der obersten Schiene

Merkmal:

  • Breite: 30 mm
  • Länge: 215 mm
  • Material: Edelstahl V4A
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb