• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einstiegshilfe aufsteckbar

Artikel-Nr.: 77561
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 77561
EAN / GTIN 4031405775619
Herstellernummer 077561

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aufsteckbar
  • Drehbar mit Handgriffen und Drehsperre
  • Für den Einstieg bei Schachtleitern mit Steigschutzschiene

Merkmal:

  • Breite: 426 mm
  • Länge: 1400 mm
  • Material: Edelstahl V4A
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb