Akku-Blindnietmutterngerät FireBird® Pro CAS

Artikel-Nr.: 770530 CAS
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Typ CAS 18 V

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
    passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Typ CAS 18 V
    Setzkraft 15000 N
    Anzahl enthaltener Akkus 1
    Akkuart Lithium-Ion
    Akkukapazität 2 Ah
    Akkuspannung 18 V
    Gewicht inklusive Akku 2,4 kg
    Energieversorgung Akkubetrieben
    Produktart Blindnietgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 770530 CAS
    EAN / GTIN 4007081102513
    Herstellernummer 1679670

    Beschreibung

    Ausführung:

    Akkugerät für Blindnietmuttern bis M10 Alu, bis M8 Stahl und bis M6 Edelstahl.

    Vorteil:

    Sehr leistungsstark, große Stückleistung pro Akkuladung. Einfaches und sicheres Aufdrillen der Blindnietmuttern. Elektronische Steuerung des eingestellten Setzhubs. Schnellwechselsystem für Gewindedorne.

    Lieferumfang:

    Inklusive je 1 Gewindedorn und Mundstück M4, M5 und M6, 1 Innen-Sechskantschlüssel, 1× Doppelmaulschlüssel SW 24×27, Li-Ionen-Schiebe-Akku Nr. 770524 und Ladegerät Nr. 770528 Gr. CAS in L-BOXX.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb