Li-Ionen-Schnellwechsel-Akku CAS 4,0 Ah

Artikel-Nr.: 770524 4,0
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Kapazität (Ah) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Anzahl enthaltener Akkus 1
    Akkuart Lithium-Ion
    passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Typ CAS 18 V
    Akkukapazität 4 Ah
    Akkuspannung 18,0 V
    passend für GESIPA 18 Volt Akku-Geräte
    Produktart Akku

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 770524 4,0
    EAN / GTIN 4007081102667
    Herstellernummer 1679690

    Beschreibung

    Vorteil:

    100 % Kompatibilität der Akkus – jetzt auch herstellerübergreifend.
    Alle 18 V-Geräte und Akkupacks der CAS Partner sind 100 % untereinander kompatibel. CAS steht für „Cordless Alliance System“.

    Passend für:

    Alle Produkte der Cordless Alliance System (CAS) Plattform in der jeweiligen Voltklasse.

    Passend für:

    Blindnietgerät / Blindnietmutterngerät: Nr. 770501 Gr. CAS; Nr. 770504 Gr. CAS; Nr. 770506 Gr. CAS; Nr. 770530 Gr. CAS

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb