Li-Ionen-Schnellwechsel-Akku CAS, Kapazität: 2,0Ah

Artikel-Nr.: 770524 2,0
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Kapazität (Ah) Stückpreis inkl. MwSt.
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Typ CAS 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Typ CAS 18 V
Akkukapazität 2 Ah
Akkuspannung 18,0 V
passend für GESIPA 18 Volt Akku-Geräte
Produktart Akku

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 770524 2,0
EAN / GTIN 4007081102650
Herstellernummer 1679689

Beschreibung

Vorteil:

100 % Kompatibilität der Akkus – jetzt auch herstellerübergreifend.
Alle 18 V-Geräte und Akkupacks der CAS Partner sind 100 % untereinander kompatibel. CAS steht für „Cordless Alliance System“.

Passend für:

Alle Produkte der Cordless Alliance System (CAS) Plattform in der jeweiligen Voltklasse.

Passend für:

Blindnietgerät / Blindnietmutterngerät: Nr. 770501 Gr. CAS; Nr. 770504 Gr. CAS; Nr. 770506 Gr. CAS; Nr. 770530 Gr. CAS

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb