Handnietzange S

Artikel-Nr.: 770200 S
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 008 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 280 mm
für Blindnieten Alu, Kupfer 3 mm - 5 mm
für Blindnieten Stahl 3 mm - 4 mm
Gewicht 700 g
Produktart Handnietzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 770200 S
EAN / GTIN 4045197197382
Herstellernummer 770200 S

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiges Modell mit aufwändigem Hebelmechanismus und Schwenkkopf (360° drehbar). Inklusive 1 Paar Ersatz-Futterbacken.

Verwendung:

Zum Verarbeiten von Blindnieten (aller Werkstoffe).

Ersatzteil:

Futterbacken Nr. 770230, Mundstück Nr. 770240.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb