Handnietzange HN35

Artikel-Nr.: 770200 HN35
auf Anfrage
Sofort lieferbar
650 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 265 mm
für Blindnieten Alu, Kupfer 3 mm - 5 mm
für Blindnieten Stahl 3 mm - 4 mm
Gewicht 500 g
Produktart Handnietzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 770200 HN35
EAN / GTIN 4045197197368

Beschreibung

Ausführung:

Preisgünstige Universalnietzange.

Verwendung:

Zum Verarbeiten von Blindnieten (aller Werkstoffe).

Ersatzteil:

Futterbacken Nr. 770230, Mundstück Nr. 770240.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile