Ersatz-Mundstück 024

Artikel-Nr.: 770240 024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gesamtlänge 13,4 mm
    Bohrungs-⌀ 1,7 mm
    Produktart Mundstück

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 770240 024
    EAN / GTIN 4045197230096
    Herstellernummer 770240 024

    Beschreibung

    Passend für:

    Handnietzangen Nr. 770200.

    Passend für:

    Blindnieten Alu und Kupfer: 2,4 mm
    Blindnieten Stahl: 2,4 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb