Hebel-Blechschere 1BR/4

Artikel-Nr.: 769930 1BR/4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Modell Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Modell 1BR/4
    Schneidleistung Blechstärke bis 4 mm
    Schneidleistung Rundstahl-⌀ bis 10 mm
    Messerlänge oben 149 mm
    Messerlänge unten 120 mm
    Gewicht 10,5 kg
    Produktart schneidende Zange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 769930 1BR/4
    EAN / GTIN 2050001933362
    Herstellernummer 20127

    Beschreibung

    Ausführung:

    Stabiler Scherenkörper aus vergütetem Stahl. Schwingender, spielfreier Messerschlitten (nur geringe Reibungsverluste), Messer aus besonderem Werkzeugstahl, spezialgehärtet und geschliffen. Hebelarm mit Gewichtsausgleichfeder als Unfallschutz, sämtliche Drehbolzen nachstellbar, alle Modelle mit stufenlos einstellbarem Niederhalter.
    Mit Kniehebelübersetzung. Schneidet Bleche und Rundstahl.

    Lackierung:

    Rotbraun.

    Hinweis:

    • Bei nachträglicher Bestellung von Ersatzmessern sind folgende Angaben erforderlich: Fabrikat, Modell, möglichst auch Maschinen-Nummer oder genaue Maßskizze.
    • Bitte beachten: Angegebene Schneidleistung ist maximale Schneidleistung. Bei ständiger Beanspruchung im obersten Schneidbereich empfehlen wir das nächstgrößere Modell.
    • Schneidleistungsangaben beziehen sich auf Material mit 450 N/mm2 Zugfestigkeit.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb